AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000016150 CA 100 MD - 0000016150

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300161501

Codice prodotto

VOR0000016150

Cod. produttore

0000016150

Produttore

VOR

Tensione di alimentazione:

230 V

•Motore a 2 velocità dotato di cuscinetti a sfera e di termoprotettore.•Struttura in acciaio protetta da vernice in poliestere resistenteagli agenti atmosferici. •Supporto motore e defl ettori d’aria progettati per ridurre al minimo turbolenze e livelli di rumorosità. •Staffe di montaggio in acciaio zincato in dotazione. •Grado di Protezione: IP44. •Classe di Isolamento: Cl. II