AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022323 FTR F7 192X395X48

copiacopia
VORTICE - VOR0000022323 FTR F7 192X395X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 192 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 395 mm

  • Profondità - 48 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300223230

Codice prodotto

VOR0000022323

Cod. produttore

0000022323

Produttore

VOR

Larghezza:

192 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

395 mm

Profondità:

48 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

Filtro F7 interno.