AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022576 IN-LINE-S 315 - 0000022576

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300225760

Codice prodotto

VOR0000022576

Cod. produttore

0000022576

Produttore

VOR

VALVOLA DI NON RITORNO- Da montare direttamente nei condotti di ventilazione o sull’uscita del prodotto.- Composta da un cilindro in acciaio zincato.- La chiusura e la tenuta sono garantite da una guarnizione di tenuta in neoprene.