AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022994 CENERELLO - KIT ASPIRA CENERE - 0000022994

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300229942

Codice prodotto

VOR0000022994

Cod. produttore

0000022994

Produttore

VOR

Raccoglie la cenere fredda da tutti i tipi di caminetti, stufe e barbecue. Pulisce i pavimenti dalla terra, trucioli, segatura, etc.Cenerello funziona abbinato ai più comuni aspirapolvere in commercio con depressione da 1000 a 3000 mmH2O,con totale esclusione dei modelli a batteria, dei modelli ricaricabili e di quelli privi di sacchetto di raccolta o filtro.Facile da usare e da pulire: la cenere e i materiali aspirati si depositeranno all’interno del fusto di Cenerello senza rovinare o intasare l’aspirapolvere. Sarà facile eliminare i rifiuti buttandoli direttamente dal fusto del Cenerello nel bidone della spazzatura.