AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042209 MPC-E 302 M - 0000042209

copiacopia
VORTICE - VOR0000042209 MPC-E 302 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 2850 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300422091

Codice prodotto

VOR0000042209

Cod. produttore

0000042209

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

2850 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IPX4

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

300 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

316 mm

Volume d'aria con pressione 2:

0 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

0 Pa

Potenza assorbita:

375 kW

Pressione 2:

0 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

0 m³/h

Lunghezza:

330 mm

A poli invertibili:

no

Aspiratori elicoidali a media pressione intubati.Ventilatori assiali industriali a media pressione intubati, disponibili in diversi diametri ed in versione mono e trifase, progettati per la ventilazione, con scarico libero o in condotto, di locali commerciali ed industriali (magazzini, serre, locali agricoli, officine).