AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000046257 TUBO ALLUMINIO D80 10MT ALUM80X10 - 0000046257

copiacopia
VORTICE - VOR0000046257 TUBO ALLUMINIO D80 10MT ALUM80X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di strati - 2 strati

  • Materiale 2° strato - Alluminio

  • Materiale 1° strato, strato interno - Alluminio

  • Diametro nominale - 80 mm

  • Piegato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300462578

Codice prodotto

VOR0000046257

Cod. produttore

0000046257

Produttore

VOR

Numero di strati:

2 strati

Materiale 2° strato:

Alluminio

Materiale 1° strato, strato interno:

Alluminio

Diametro nominale:

80 mm

Piegato:

no

Materiale 3° strato:

Alluminio

Compresso:

Spessore della parete:

4 mm

Canale flessibile in alluminio sezione circolare.