AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000060643 GORDON W 30/12 ET - 0000060643

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da pavimento

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 365 mm

  • Diametro della girante - 300 mm

  • Profondità - 335 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300606439

Codice prodotto

VOR0000060643

Cod. produttore

0000060643

Produttore

VOR

Modello:

Da pavimento

Colore:

Grigio

Larghezza:

365 mm

Diametro della girante:

300 mm

Profondità:

335 mm

Volume d'aria a vuoto:

2400 m³/h

Numero di velocità della ventola selezionabili:

1

Con protezione termica:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Diametro cestino:

365 mm

Oscillazione:

Ventilatore oscillante a parete. Realizzato in resina termoplastica antiurto. 3 velocità di funzionamento. Griglia di protezione dal design elegante e innovativo, asportabile per una facile pulizia. L’oscillazione della testa del ventilatore viene azionata manualmente mediante pressione del dispositivo posto sulla testa del ventilatore stesso. I ventilatori a parete hanno un telecomando a distanza per azionare le seguenti funzioni: accensione/spegnimento, velocità, oscillazioni, brezze, timer. Led luminosi, presenti sulla base dei modelli Gordon W, indicano la funzione inserita. Isolamento: Cl. II .