AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000061039 NORDIK AIR DESIGN 180-29 TRASPARENTE - 0000061039

copiacopia
VORTICE - VOR0000061039 NORDIK AIR DESIGN 180-29 TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300610399

Codice prodotto

VOR0000061039

Cod. produttore

0000061039

Produttore

VOR

Ventilatori da soffitto reversibiliVentilatori a soffitto reversibili impreziositi dalle pale a profilo alare in fibra di carbonio e dal punto luce a tecnologia LED. Proposti nelle varianti da 120, 140 e 160 cm di diametro, progettati per applicazioni residenziali e commerciali (camere da letto, studi, soggiorni, negozi, ristoranti, bar), costituiscono, per le evolute tecnologie adottate, un unicum nel panorama internazionale dei ventilatori a soffitto.