AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416042847 COND. PER LAMPADEY 18UFY 250V - 416042847

copiacopia
VTEK SRL - VAS416042847 COND. PER LAMPADEY 18UFY 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 18 µF

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 40 mm

  • Lunghezza - 70 mm

  • Con morsetto ad innesto -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001022465824

Codice prodotto

VAS416042847

Cod. produttore

416042847

Produttore

VAS

Capacità:

18 µF

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

40 mm

Lunghezza:

70 mm

Con morsetto ad innesto:

Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tand = 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz).Resistenza di scarica : 1 MO = 22 µF 300 KO 25 ÷ 70 µF 220 KO 80 ÷ 100 µF.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo).Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2.tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente.Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2.Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata.Grado di protezione : IP00