VTEK SRL - VAS416044347 COND. PER LAMPADE 70UF 250V - 416044347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 70 µF
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 117 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8013768507072
Codice prodotto
VAS416044347
Cod. produttore
416044347
Produttore
VAS
Capacità:
70 µF
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
117 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tand = 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz).Resistenza di scarica : 1 MO = 22 µF 300 KO 25 ÷ 70 µF 220 KO 80 ÷ 100 µF.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo).Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2.tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente.Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2.Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata.Grado di protezione : IP00