AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS41604A347 COND. PER LAMPADEY 14UFY 250V - 41604A347

copiacopia
VTEK SRL - VAS41604A347 COND. PER LAMPADEY 14UFY 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 14 µF

  • Modello - Condensatore in serie per lampada fluorescente

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 36 mm

  • Lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077029010

Codice prodotto

VAS41604A347

Cod. produttore

41604A347

Produttore

VAS

Capacità:

14 µF

Modello:

Condensatore in serie per lampada fluorescente

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

36 mm

Lunghezza:

70 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccatocon resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.