AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS41604D147 COND. PER LAMPADEY 4,5UFY 250V - 41604D147

copiacopia
VTEK SRL - VAS41604D147 COND. PER LAMPADEY 4,5UFY 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 4.5 µF

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 25 mm

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001022923928

Codice prodotto

VAS41604D147

Cod. produttore

41604D147

Produttore

VAS

Capacità:

4.5 µF

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

25 mm

Lunghezza:

55 mm

Condensatore per lampadey 2,5UFY 250V. Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. – Piccole dimensioni e peso contenuto. – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.