AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416100864 COND. MARCIA PER MOTORI 5UF 450V - 416100864

copiacopia
VTEK SRL - VAS416100864 COND. MARCIA PER MOTORI 5UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 5 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 28 mm

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Condensatori di rifasamento in B.T.

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001022034617

Codice prodotto

VAS416100864

Cod. produttore

416100864

Produttore

VAS

Capacità:

5 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

55 mm

Con morsetto ad innesto:

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0