AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416102864 COND. MARCIA PER MOTORI 35UF 450V - 416102864

copiacopia
VTEK SRL - VAS416102864 COND. MARCIA PER MOTORI 35UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 35 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 45 mm

  • Lunghezza - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Condensatori di rifasamento in B.T.

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001022034754

Codice prodotto

VAS416102864

Cod. produttore

416102864

Produttore

VAS

Capacità:

35 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

45 mm

Lunghezza:

92 mm

Con morsetto ad innesto:

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0