VTEK SRL - VAS416303264 COND. MONOFASE DA 1,67KVAR 30,9UF 415V - 416303264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 30.9 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 122 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072031421
Codice prodotto
VAS416303264
Cod. produttore
416303264
Produttore
VAS
Capacità:
30.9 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
122 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


