VTEK SRL - VAS416304064 COND. MONOFASE DA 2,5KVAR 50UF 400V - 416304064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 50 µF
Tensione nominale - 400...400 V
Diametro - 55 mm
Lunghezza - 132 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072031438
Codice prodotto
VAS416304064
Cod. produttore
416304064
Produttore
VAS
Capacità:
50 µF
Tensione nominale:
400...400 V
Diametro:
55 mm
Lunghezza:
132 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


