VTEK SRL - VAS416305064 COND. MONOFASE DA 4,17KVAR 83UF 400V - 416305064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 83 µF
Tensione nominale - 400...400 V
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 137 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021857934
Codice prodotto
VAS416305064
Cod. produttore
416305064
Produttore
VAS
Capacità:
83 µF
Tensione nominale:
400...400 V
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
137 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


