VTEK SRL - VAS416305664 COND. MONOFASE DA 4,17KVAR 53,1UF 500V - 416305664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 53.1 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 137 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070059199
Codice prodotto
VAS416305664
Cod. produttore
416305664
Produttore
VAS
Capacità:
53.1 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
137 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


