VTEK SRL - VAS416307964 COND. MONOFASE DA 3,33KVAR 42,4UF 500V - 416307964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 42.4 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 137 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071327280
Codice prodotto
VAS416307964
Cod. produttore
416307964
Produttore
VAS
Capacità:
42.4 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
137 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


