VTEK SRL - VAS416308064 COND. MONOFASE DA 4,17KVAR 43,9UF 550V - 416308064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 43.9 µF
Tensione nominale - 550...550 V
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 137 mm
Con morsetto ad innesto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070362831
Codice prodotto
VAS416308064
Cod. produttore
416308064
Produttore
VAS
Capacità:
43.9 µF
Tensione nominale:
550...550 V
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
137 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


