VTEK SRL - VAS416461200 MODULO XD DA 15KVAR 400V - 416461200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 100 µF
Tensione nominale - 400...400 V
Diametro - 90 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891221
Codice prodotto
VAS416461200
Cod. produttore
416461200
Produttore
VAS
Capacità:
100 µF
Tensione nominale:
400...400 V
Diametro:
90 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



