VTEK SRL - VAS416461260 MODULO XD DA 20KVAR 400V - 416461260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 133 µF
Tensione nominale - 400...400 V
Diametro - 100 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891238
Codice prodotto
VAS416461260
Cod. produttore
416461260
Produttore
VAS
Capacità:
133 µF
Tensione nominale:
400...400 V
Diametro:
100 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



