AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416461360 MODULO XD DA 30KVAR 400V - 416461360

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 199 µF

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Diametro - 116 mm

  • Lunghezza - 290 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891252

Codice prodotto

VAS416461360

Cod. produttore

416461360

Produttore

VAS

Capacità:

199 µF

Tensione nominale:

400...400 V

Diametro:

116 mm

Lunghezza:

290 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.