AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416463053 MODULO XD DA 5KVAR 440V - 416463053

copiacopia
VTEK SRL - VAS416463053 MODULO XD DA 5KVAR 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 27 µF

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Diametro - 75 mm

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891368

Codice prodotto

VAS416463053

Cod. produttore

416463053

Produttore

VAS

Capacità:

27 µF

Tensione nominale:

440...440 V

Diametro:

75 mm

Lunghezza:

165 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.