VTEK SRL - VAS416463150 MODULO XD DA 12,5KVAR 450V - 416463150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 66 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 85 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891429
Codice prodotto
VAS416463150
Cod. produttore
416463150
Produttore
VAS
Capacità:
66 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
85 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.