AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416463203 MODULO XD DA 15KVAR 440V - 416463203

copiacopia
VTEK SRL - VAS416463203 MODULO XD DA 15KVAR 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 82 µF

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Diametro - 90 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891450

Codice prodotto

VAS416463203

Cod. produttore

416463203

Produttore

VAS

Capacità:

82 µF

Tensione nominale:

440...440 V

Diametro:

90 mm

Lunghezza:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.