AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416463263 MODULO XD DA 20KVAR 440V - 416463263

copiacopia
VTEK SRL - VAS416463263 MODULO XD DA 20KVAR 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 126 µF

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Diametro - 100 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891474

Codice prodotto

VAS416463263

Cod. produttore

416463263

Produttore

VAS

Capacità:

126 µF

Tensione nominale:

440...440 V

Diametro:

100 mm

Lunghezza:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.