AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416464150 MODULO XD DA 12,5KVAR 500V - 416464150

copiacopia
VTEK SRL - VAS416464150 MODULO XD DA 12,5KVAR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 53 µF

  • Tensione nominale - 500...500 V

  • Diametro - 85 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891580

Codice prodotto

VAS416464150

Cod. produttore

416464150

Produttore

VAS

Capacità:

53 µF

Tensione nominale:

500...500 V

Diametro:

85 mm

Lunghezza:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.