AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416464200 MODULO XD DA 15KVAR 500V - 416464200

copiacopia
VTEK SRL - VAS416464200 MODULO XD DA 15KVAR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 64 µF

  • Tensione nominale - 500...500 V

  • Diametro - 90 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891597

Codice prodotto

VAS416464200

Cod. produttore

416464200

Produttore

VAS

Capacità:

64 µF

Tensione nominale:

500...500 V

Diametro:

90 mm

Lunghezza:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.