AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416464310 MODULO XD DA 25KVAR 500V - 416464310

copiacopia
VTEK SRL - VAS416464310 MODULO XD DA 25KVAR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 106 µF

  • Tensione nominale - 500...500 V

  • Diametro - 116 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891610

Codice prodotto

VAS416464310

Cod. produttore

416464310

Produttore

VAS

Capacità:

106 µF

Tensione nominale:

500...500 V

Diametro:

116 mm

Lunghezza:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.