AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416466260 MODULO XD DA 20KVAR 690V - 416466260

copiacopia
VTEK SRL - VAS416466260 MODULO XD DA 20KVAR 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 45 µF

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Diametro - 100 mm

  • Lunghezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079430050

Codice prodotto

VAS416466260

Cod. produttore

416466260

Produttore

VAS

Capacità:

45 µF

Tensione nominale:

690...690 V

Diametro:

100 mm

Lunghezza:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.