VTEK SRL - VAS416531200 COND. LONG LIFE DA 3,33KVAR 66,3UF 400 - 416531200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 66.3 µF
Tensione nominale - 400...400 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071395692
Codice prodotto
VAS416531200
Cod. produttore
416531200
Produttore
VAS
Capacità:
66.3 µF
Tensione nominale:
400...400 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
150 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



