VTEK SRL - VAS416532100 COND. LONG LIFE DA 1,67KVAR 30,9UF 415 - 416532100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 30.9 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Diametro - 45 mm
Lunghezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024167702
Codice prodotto
VAS416532100
Cod. produttore
416532100
Produttore
VAS
Capacità:
30.9 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
115 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



