VTEK SRL - VAS416532350 COND. LONG LIFE DA 6,66KVAR 123,2UF 41 - 416532350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 123.2 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072031483
Codice prodotto
VAS416532350
Cod. produttore
416532350
Produttore
VAS
Capacità:
123.2 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
165 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



