AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0110020000 SAK 10 KRG - 0110020000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0110020000 SAK 10 KRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Marrone

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...10 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190047214

Codice prodotto

WEI0110020000

Cod. produttore

0110020000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Marrone

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN G

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Larghezza:

10 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

45 mm

Morsetto SAK con collegamento a vite, Morsetto componibile passante, Sezione di dimensionamento: 10 mm², Collegamento a vite, KrG, giallo medio