WEIDMULLER - WEI0119860000 ZW 15 RS OR - 0119860000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 33.5 mm
Materiale - Plastica
Tipo di superficie - Altri
Colore - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4008190049898
Codice prodotto
WEI0119860000
Cod. produttore
0119860000
Produttore
WEI
Larghezza:
15 mm
Altezza:
33.5 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Altri
Numero RAL:
2000
Grado di protezione (IP):
IP20
Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida


