WEIDMULLER - WEI0123800000 QL 4 SAK35 - 0123800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 99 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Grigio
Confezione
20 PZ
EAN
4008190165390
Codice prodotto
WEI0123800000
Cod. produttore
0123800000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
99 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


