AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0124300000 H16,0/15 - 0124300000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0124300000 H16,0/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190162993

Codice prodotto

WEI0124300000

Cod. produttore

0124300000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

16 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

15 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

6

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.