WEIDMULLER - WEI0126260000 RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR - 0126260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 10 mm
Altezza - 33.5 mm
Materiale - Plastica
Contenitore affiancabile - no
Tipo di superficie - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4008190178772
Codice prodotto
WEI0126260000
Cod. produttore
0126260000
Produttore
WEI
Larghezza:
10 mm
Altezza:
33.5 mm
Materiale:
Plastica
Contenitore affiancabile:
no
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Arancione
Numero RAL:
2000
Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida


