AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0128900000 BFSC M3X22 PA/RT - 0128900000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0128900000 BFSC M3X22 PA/RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 22 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 3

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190084158

Codice prodotto

WEI0128900000

Cod. produttore

0128900000

Produttore

WEI

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

22 mm

Dimensione filettatura, metrica:

3

Superficie:

Zincato elettroliticamente

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.