AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0135700000 QL 4 SAKA10 - 0135700000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0135700000 QL 4 SAKA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 36 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 12 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190118822

Codice prodotto

WEI0135700000

Cod. produttore

0135700000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

36 A

Dimensione modulare (Passo):

12 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.