WEIDMULLER - WEI0164600000 TW SAKG28 HP/TF/GE/2 - 0164600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Giallo
Spessore - 2 mm
A scatto - no
Confezione
10 PZ
EAN
4008190141998
Codice prodotto
WEI0164600000
Cod. produttore
0164600000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Giallo
Spessore:
2 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.