WEIDMULLER - WEI0172160000 SAKR/35 - 0172160000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 10 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4008190030445
Codice prodotto
WEI0172160000
Cod. produttore
0172160000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
10 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
46 mm


