WEIDMULLER - WEI0180700000 EP 2 SAKG46/35 HP/DBR - 0180700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Marrone
Spessore - 2 mm
A scatto - no
Confezione
10 PZ
EAN
4008190099671
Codice prodotto
WEI0180700000
Cod. produttore
0180700000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Marrone
Spessore:
2 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.