AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0185320000 SAKG 46 II/GW - 0185320000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0185320000 SAKG 46 II/GW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...185 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Colore - Giallo

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...185 mm²

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190125257

Codice prodotto

WEI0185320000

Cod. produttore

0185320000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...185 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

309 A

Colore:

Giallo

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...185 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...185 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Larghezza:

46 mm

Altezza:

106 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

57 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.