WEIDMULLER - WEI0190060000 SAK 2.5 (FE C/B) - 0190060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di termocoppia - Altri
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Confezione
100 PZ
EAN
4008190090678
Codice prodotto
WEI0190060000
Cod. produttore
0190060000
Produttore
WEI
Tipo di termocoppia:
Altri
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Colore:
Multicolore
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
6 mm
Altezza:
36.5 mm
Profondità:
46.5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì