AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0190260000 TSCH 6 DKI S4 - 0190260000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0190260000 TSCH 6 DKI S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190051075

Codice prodotto

WEI0190260000

Cod. produttore

0190260000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.