WEIDMULLER - WEI0191400000 QL 2 SAKS1 - 0191400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 47 A
Dimensione modulare (Passo) - 13 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4008190123130
Codice prodotto
WEI0191400000
Cod. produttore
0191400000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
47 A
Dimensione modulare (Passo):
13 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


