WEIDMULLER - WEI0251310005 CLI C 2-4 WS/SW 5 MP - 0251310005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 2.5...16 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Confezione
100 PZ
EAN
4032248008001
Codice prodotto
WEI0251310005
Cod. produttore
0251310005
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
2.5...16 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
7 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



