WEIDMULLER - WEI0251311512 CLI C 2-4 OR/SW 3 MP - 0251311512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 2.5...16 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Arancione
Confezione
100 PZ
EAN
4032248452590
Codice prodotto
WEI0251311512
Cod. produttore
0251311512
Produttore
WEI
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
2.5...16 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Arancione
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
7 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



